Motion
TSN 226 A

SKF
TSN 226 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 130 mm, alésage de 145 mm
N° D’ARTICLE MI00596145
N° MFRTSN 226 A
Prix329.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 226 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 130 mm, alésage de 145 mm
N° D’ARTICLE MI00596145
N° MFRTSN 226 A
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
Votre prix329.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 226 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    177.50 mm
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570858297
  • Diamètre à l’alésage
    145 mm
  • Poids
    0.65 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues