Motion
KML 30

SKF
KML 30

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre extérieur 170 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00596192
N° MFRKML 30
Prix613.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KML 30

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre extérieur 170 mm, largeur 24 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00596192
N° MFRKML 30
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
Prix613.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KML 30

Spécifications

  • Taille du filetage
    M150x2 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Diamètre de la face
    170 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    24 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBL30
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    2.99 lb
  • Série
    KML
  • CUP_NON
    7316577055668
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues