Motion
TSN 522 A

SKF
TSN 522 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 3-15/16 po, 4 po, alésage
N° D’ARTICLE MI00596197
N° MFRTSN 522 A
Prix221.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 522 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 3-15/16 po, 4 po, alésage
N° D’ARTICLE MI00596197
N° MFRTSN 522 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix221.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 522 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    157.50 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570712681
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Poids
    0.9 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues