Aperçu
Description du fabricant
UCFC212D1 BRIDE BRG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur totale7.6875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2969 po
- Numéro de palierUC212D1
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.6875 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier1.8906 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.7031 po
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8100 lbf
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage2-45/64 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieUCFC
- Normes respectéesJIS
- Roulement de rechangeUC212D1
- ID du boîtierFC212D1
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359000832
- CUP_NON4547359000832
- Poids11.38 lb
- Diamètre extérieur7.6875 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNNTN Bakery Flyer
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNNTN Grain Processing Brochure
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.