Motion
TSN 528 A

SKF
TSN 528 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 125 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 187.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI00596205
N° MFRTSN 528 A
Price$416.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 528 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 125 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 187.50 mm, largeur totale de 12.50 mm
N° D’ARTICLE MI00596205
N° MFRTSN 528 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$416.80/each

Aperçu

Description du fabricant
TSN 528 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    187.50 mm
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570100976
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Poids
    1.12 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif