Motion
TSN 609 A

SKF
TSN 609 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 40 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 75.50 mm, largeur totale de 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI00596216
N° MFRTSN 609 A
Prix62.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 609 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 40 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 75.50 mm, largeur totale de 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI00596216
N° MFRTSN 609 A
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
Votre prix62.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 609 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    75.50 mm
  • Largeur totale
    8.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570099355
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues