Motion
TDLB6847D8C

Link-Belt (RRX)
TDLB6847D8C

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596243
N° MFRTDLB6847D8C
Prix3,396.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
TDLB6847D8C

Unité de roulement à rouleaux de reprise - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596243
N° MFRTDLB6847D8C
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
Votre prix3,396.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TDLB6847D8C UNITÉ T-U TD-LB6847D8C

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TDLB6847D8C
  • Poids
    53.04 lb
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif