Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5625 à 6.4375 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Longueur totale7.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale4.3750 po
- Largeur de la base2.3125 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.3750 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieSPB
- Poids10.9 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551221
- CUP_NON662288481621
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller