Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3125 à 7.1875 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Longueur totale8.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale4.6250 po
- Largeur de la base2.4375 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale3.5000 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieSPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-200
- Poids13.2 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551227
- CUP_NON662288481683
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller