Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 à 13.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale8.6250 po
- Largeur de la base4.5000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.2500 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,7500 po
- SérieSPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-315
- Poids76.9 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551240
- CUP_NON662288481812
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller