Motion
FRB 15/250

SKF
FRB 15/250

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00596288
N° MFRFRB 15/250
Prix83.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 15/250

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00596288
N° MFRFRB 15/250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 15/250 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 528
  • Roulement compatible
    22228 CC/W33, 22228 CCK/W33, 22228-2CS5/VT143, 22228-2CS5K/VT143, C 2228 K, C 2228
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577017352
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues