Motion
P2BE 107-SRB-SRE

SKF
P2BE 107-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00596309
N° MFRP2BE 107-SRB-SRE
Prix617.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 107-SRB-SRE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 1-7/16 po, matériau en fonte, service standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00596309
N° MFRP2BE 107-SRB-SRE
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
Prix617.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 107-SRB-SRE-Y SERPENTIN DE RECHANGE 1.7/16 Y

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    146 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8752 po
  • Longueur totale
    187.33 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    73.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    81.5 kN
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de fin
    Fermé
  • Série
    SYE
  • Roulement de rechange
    22208
  • Poids
    7.94 lb
  • CUP_NON
    7316579140232
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues