Motion
023588

Dodge
023588

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596418
N° MFR023588
Prix10,744.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023588

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596418
N° MFR023588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10,744.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4B536-TAF-608R PIL NOIR 023588

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.0000 à 23.6300 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    574000 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Poids
    510 lb
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    69200 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    790 tr/min
  • Capacité de charge statique
    574000 lbf
  • Vitesse maximale
    790 tr/min
  • CUP_NON
    782475759804
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • ID du boîtier
    SAF
  • Matériel
    023588
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues