Motion
023608

Dodge
023608

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00596424
N° MFR023608
Prix14,291.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
023608

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00596424
N° MFR023608
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
Prix14,291.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4B538-TAF-615E PIL NOIR 023608

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6300 à 24.3800 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8800 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    574000 lbf
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Longueur de l’alésage
    10.5000 po
  • Capacité de charge dynamique
    69200 lbf
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Rpm max.
    790 tr/min
  • Capacité de charge statique
    574000 lbf
  • Vitesse maximale
    790 tr/min
  • CUP_NON
    782475787180
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • ID du boîtier
    SAF
  • Matériel
    023608
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type
    Palier à double interverrouillage du bloc d’oreiller
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues