Motion
FNL 518 B

SKF
FNL 518 B

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 80 mm, montage à bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00596457
N° MFRFNL 518 B
Prix1,394.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FNL 518 B

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 80 mm, montage à bride 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00596457
N° MFRFNL 518 B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,394.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FNL 518 B HSG À FLANG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    170 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    210 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Hauteur totale
    210 mm
  • Profondeur globale
    121 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +120 °C
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    FNL
  • CUP_NON
    7316572868836
  • Poids
    27.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif