Motion
050093

Dodge
050093

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00596486
N° MFR050093
Prix230.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
050093

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 3/4 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00596486
N° MFR050093
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
Prix230.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NSTUSCEZ012NY PRISE EN CHARGE BRG 050093

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    050093
  • Numéro CUP du fabricant
    782475805747
  • CUP_NON
    782475805747
  • Série de roulements
    Série 204
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues