Motion
SG216EL
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1 po, 2.0472 po DE, 2.5000 po Largeur, Brg de bille pour service intermédiaire, Vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00596537
N° MFRSG216EL
Prix78.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1 po, 2.0472 po DE, 2.5000 po Largeur, Brg de bille pour service intermédiaire, Vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00596537
N° MFRSG216EL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SG216EL BRG et SS SG216EL
  • Roulement à billes non monté de 1 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1719 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662327136703
  • CUP_NON
    662327136703
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif