Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/4 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Largeur de la bague intérieure1.3438 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage5/16-24 po
- Numéro CUP du fabricant662327136666
- CUP_NON662327136666
- Poids0.60 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille