Aperçu
Description du fabricant
SG220EL BRG et SS SG220EL
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/4 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Largeur de la bague intérieure1.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4800 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage5/16-24 po
- Numéro CUP du fabricant662327136734
- CUP_NON662327136734
- Poids1.08 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité