Aperçu
Description du fabricant
SG226EL BRG et SS SG226EL
- Roulement à billes non monté de 1 5/8 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.7656 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage5/16-24 po
- Numéro CUP du fabricant662327136772
- CUP_NON662327136772
- Poids1.65 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité