Aperçu
Description du fabricant
SG228EL BRG et SS SG228EL
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 3/4 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage5/16-24 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327136796
- CUP_NON662327136796
- Poids1.51 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité