Aperçu
Description du fabricant
SG231ELK8299A BRG et SS SG231ELK82/99A
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis d'arrêt, joint d'étanchéité à simple contact avec la lèvre, chemins intérieurs et extérieurs en oxyde noir, lubrifiant de qualité alimentaire
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327747473
- CUP_NON662327747473
- Poids1.65 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité