Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Longueur totale4.2500 po
- Numéro de palierSG2E20ELPAK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Hauteur totale1.5000 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.2500 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- RevêtementPlaqué nickel
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3S2E20EK75 Roulements à billes - F3S2E20EK75
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327401511
- CUP_NON662327401511
- Poids2.88 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt