Aperçu
Description du fabricant
F3S216EK75 FLANG NOIR F3-S216EK75
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre2.7500 po
- Longueur totale3.7500 po
- Numéro de palierSG216ELPAK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Hauteur totale1.3020 po
- Largeur du boîtier7/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.7500 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RevêtementPlaqué nickel
- Longueur jusqu’à l’alésage1-35/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3S216EK75 Roulements à billes - F3S216EK75
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurArgent
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327401498
- CUP_NON662327401498
- Poids2.05 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon2-3/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité