Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.2500 po
- Numéro de palierSG219ELPAK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327401603
- CUP_NON662327401603
- Poids2.91 lb
- Espacement des trous de boulon3-1/4 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt