Motion
P4BS2408S

Dodge
P4BS2408S

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596699
N° MFRP4BS2408S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BS2408S

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00596699
N° MFRP4BS2408S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BS2408S PIL NOIR 043035

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.0000 à 14.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    85 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    043035
  • Numéro CUP du fabricant
    782475026371
  • CUP_NON
    782475026371
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues