Aperçu
Description du fabricant
P2BS2112SE PIL NOIR 045083
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3125 à 5.6875 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de jointLabyrinthe
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids9.05 lb
- Numéro de catalogue du fabricant045083
- Numéro CUP du fabricant782475591923
- CUP_NON782475591923
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.