Motion
P4BS2500SE

Dodge
P4BS2500SE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00596752
N° MFRP4BS2500SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P4BS2500SE

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00596752
N° MFRP4BS2500SE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P4BS2500SE PIL NOIR 043012

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.0000 à 16.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    115 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    043012
  • Numéro CUP du fabricant
    782475026180
  • CUP_NON
    782475026180
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues