Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUS2114SE

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 1-7/8 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00596906
N° MFRWSTUS2114SE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WSTUS2114SE PRISE EN CHARGE BRG 045266

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Espacement des fentes
    4.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Sceau métallique à disque à ressort
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUS2114SE
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    10 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues