WSTUS2203SE

Dodge
WSTUS2203SE

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00596909
N° MFRWSTUS2203SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUS2203SE

Unité de prise en charge à larges fentes de roulement à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-3/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00596909
N° MFRWSTUS2203SE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WSTUS2203SE PRISE EN CHARGE BRG 045269

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    4.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Sceau métallique à disque à ressort
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUS2203SE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782475591800
  • Poids
    15 lb
  • Capacité d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues