LS1024
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 10 mm, DI 24 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00596990
N° MFRLS1024
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 10 mm, DI 24 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00596990
N° MFRLS1024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS1024 RONDELLE À BROSSE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • CUP_NON
    4054369080704
  • Largeur totale
    2.8 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif