LS1730
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 17 mm, DI 30 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597003
N° MFRLS1730
Prix23.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 17 mm, DI 30 mm, largeur 2.75 mm
N° D’ARTICLE MI00597003
N° MFRLS1730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS1730 RONDELLE À BROSSE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre intérieur
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur
    2.75 mm
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    INA (Schaeffler)
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK, K811
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • CUP_NON
    4047643138109
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif