LS3552
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597016
N° MFRLS3552
Prix25.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 3.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597016
N° MFRLS3552
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
Prix25.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS3552 RONDELLE À BROSSE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK3552, FNT-3552
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • CUP_NON
    605790196218
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif