Motion
LS150190
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, butée de rouleau à aiguilles, DI 150 mm, D.E 190 mm, largeur 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597060
N° MFRLS150190
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, butée de rouleau à aiguilles, DI 150 mm, D.E 190 mm, largeur 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI00597060
N° MFRLS150190
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LS150190 RONDELLE À BROSSE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau, butée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK, K811
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • CUP_NON
    4012801224239
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Poids
    2.07 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif