Motion
PCFT25
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597074
N° MFRPCFT25
Prix131.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597074
N° MFRPCFT25
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
Votre prix131.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PCFT25-XL

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    99 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    70 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    36 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    PCFT
  • Roulement de rechange
    GRAE25-NPP-B
  • Poids
    1.61 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif