RAE50-NPP-B

INA (Schaeffler)
RAE50-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 43.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597103
N° MFRRAE50-NPP-B
Prix300.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RAE50-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 43.80 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597103
N° MFRRAE50-NPP-B
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
Prix300.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAE50-XL-NPP-B INSERT BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    43.80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    43.8 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RAE..-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802800395
  • Poids
    2.03 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif