RTUE45-XL
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597107
N° MFRRTUE45-XL
Prix499.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597107
N° MFRRTUE45-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix499.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RTUE50-XL EMPORTE-PIÈCES

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Espacement des fentes
    102 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    148 mm
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    COLLIER
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RTUE50
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802793604
  • Poids
    7.15 lb, 5.7
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif