Motion
PCF20
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00597122
N° MFRPCF20
Prix129.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00597122
N° MFRPCF20
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
Votre prix129.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PCF20-XL

Spécifications

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de l’alésage compatible
    20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8125 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5625 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur globale
    34 mm
  • Série
    PCF
  • CUP_NON
    4012802790894
  • Poids
    1.4 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif