Motion
K 81110 NT

SKF
K 81110 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 50 mm, DI 70 mm, largeur 70 mm
N° D’ARTICLE MI00597178
N° MFRK 81110 TN
Prix414.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81110 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 50 mm, DI 70 mm, largeur 70 mm
N° D’ARTICLE MI00597178
N° MFRK 81110 TN
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
Prix414.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAGE DE K81110TN UNITÉS
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    37318 lbf
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    10678 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Poids
    0.084 lb
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues