RALE20-NPP-B

INA (Schaeffler)
RALE20-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 24.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597180
N° MFRRALE20-NPP-B
Prix77.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RALE20-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 24.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00597180
N° MFRRALE20-NPP-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RALE20-XL-NPP-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    24.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RÂLE..-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802782097
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif