RCSMB20/65-FA106

INA (Schaeffler)
RCSMB20/65-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 2.5625 po, largeur de 31 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597181
N° MFRRCSMB20/65-FA106
Prix130.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RCSMB20/65-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 2.5625 po, largeur de 31 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597181
N° MFRRCSMB20/65-FA106
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
Prix130.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RCSMB20/65-XL-FA106

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    31 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +85 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RCSMB
  • CUP_NON
    4012802801422
  • Poids
    0.58 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif