RAT20
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597189
N° MFRRAT20
Prix120.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00597189
N° MFRRAT20
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
Votre prix120.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAT20-XL

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Longueur du boulon du centre au centre
    71.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    66 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RAT
  • Roulement de rechange
    RAE20-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802793369
  • Poids
    0.71 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif