PTUE40
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597194
N° MFRPTUE40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00597194
N° MFRPTUE40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PTUE40-XL UNITÉ BRG PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Espacement des fentes
    102 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Longueur totale
    141 mm
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    PTUE
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PTUE40
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802799378
  • Poids
    6.28 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif