Motion
TASE45
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597198
N° MFRTASE45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597198
N° MFRTASE45
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TASE45-XL

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    150 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    107 mm
  • Longueur totale
    192 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20400 N
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    TASE
  • CUP_NON
    4012802799156
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    5.97 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif