TCJ40-N
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00597203
N° MFRTCJ40-N
Prix373.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI00597203
N° MFRTCJ40-N
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
Prix373.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TCJ40-XL-N

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    101.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    130 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    58.9 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    TCJ
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GE 40 KPPB 3
  • CUP_NON
    4012802799118
  • Poids
    5.41 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif