Motion
ZARF75185-TV

INA (Schaeffler)
ZARF75185-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 185 mm, largeur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI00597220
N° MFRZARF75185-TV
Prix17,043.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
ZARF75185-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 185 mm, largeur de 100 mm
N° D’ARTICLE MI00597220
N° MFRZARF75185-TV
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
Votre prix17,043.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZARF75185-TV-A

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    185 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29700 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Série
    ZARF
  • CUP_NON
    4012802137774
  • Poids
    24.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif