RFE60
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597221
N° MFRRFE60
Prix822.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597221
N° MFRRFE60
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
Votre prix822.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFE60-XL BRIDE DE BOÎTIER

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    165 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    195 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    RFE
  • Roulement de rechange
    GE60-KRR-B
  • Poids
    11.14 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif