Motion
PTUE60-XL
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00597223
N° MFRPTUE60-XL
Prix864.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI00597223
N° MFRPTUE60-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix864.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PTUE60-XL UNITÉ BRG PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Espacement des fentes
    130 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de service
    Service normal
  • Type de joint
    Joints en P
  • Longueur totale
    186 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    PTUE
  • Roulement de rechange
    GRAE60-XL-NPPB
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PTUE60-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802799330
  • CUP_NON
    4012802799330
  • Poids
    12.51 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56000 N
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif