RASE75
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597234
N° MFRRASE75
Prix922.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00597234
N° MFRRASE75
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
Votre prix922.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RASE75-XL PIL NOIR BRG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    210 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    82.50 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    164 mm
  • Longueur totale
    265 mm
  • Largeur de la base
    66 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 N
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    TAILLE
  • CUP_NON
    4012802795233
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    19.88 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif