Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Longueur du boulon du centre au centre315 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage116 mm
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointJoint R
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale226 mm
- Longueur totale390 mm
- Largeur de la base110 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage93.6 mm
- Capacité de charge dynamique radiale131000 N
- Capacité de charge statique radiale87000 N
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSAO
- Roulement de rechangeGNE80-XL-KRRB
- CUP_NON4012802809077
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4012802809077
- Poids57.68 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation